

3.90 CHF/ Unitéhors TVA
4.22 CHFTVA incluse
Vendu par: 54Commande minimum: 54
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 102 mm |
Hauteur | 54 mm |
Longueur | 90 mm |
Contenu | 300 l |
Couleur | Bleu |
Matériau | PE |