

4.30 CHF/ Unitéhors TVA
4.65 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 102 mm |
Hauteur | 77 mm |
Longueur | 170 mm |
Contenu | 900 l |
Couleur | Vert |
Matériau | PE |