

8.30 CHF/ Unitéhors TVA
8.97 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 147 mm |
Hauteur | 132 mm |
Longueur | 230 mm |
Contenu | 3100 l |
Couleur | Bleu |
Matériau | PE |