

15.05 CHF/ Unitéhors TVA
16.27 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 210 mm |
Hauteur | 145 mm |
Longueur | 350 mm |
Contenu | 8000 l |
Couleur | Gris |
Matériau | PE |