

20.75 CHF/ Unitéhors TVA
22.43 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 210 mm |
Hauteur | 200 mm |
Longueur | 350 mm |
Contenu | 10500 l |
Couleur | Gris |
Matériau | PE |