

30.80 CHF/ Unitéhors TVA
33.29 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 310 mm |
Hauteur | 200 mm |
Longueur | 500 mm |
Contenu | 24600 l |
Couleur | Vert |
Matériau | PE |