

17.55 CHF/ Unitéhors TVA
18.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SILAFIX |
Largeur | 147 mm |
Hauteur | 132 mm |
Longueur | 230 mm |
Taille | 4 |
Contenu | 3100 l |
Couleur | Noir |
Matériau | PE |