Eriks
SHOWA

SHOWA Gant multi-usage enduit de latex 306 taille 7

  • ERIKS:14906055
Image 1
Revêtement complet en mousse de latex avec deuxième enduction de latex de la paume de la main sur un tissu de support en nylon/polyester. Une solution pour tous les travaux extérieurs par tous les temps.

Caractéristiques de produit
  • Longueur 240 - 270 mm
  • Tissu de transport: Tissu tricoté sans couture de calibre 13 en nylon/polyester.
  • Revêtement mousse de latex/latex perméable à l'air assure une bonne respirabilité et réduit la transpiration
  • Protection contre les liquides pénétrants
  • Haut degré de résistance à l'adhérence et à l'abrasion
  • Design ergonomique, qui imite la forme naturelle de la main humaine
  • Pas d'irritation cutanée par les coutures
Ajouter à la liste

11.60 CHF/ Pairehors TVA

12.54 CHFTVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHOWA
Série
306
Série
306
Mesure du gant
7
Couleur
Bleu / Noir