Eriks
SHOWA

SHOWA Gant de protection contre les coupures enduit de PVC KV660 taille 11

  • ERIKS:14907226
Image 1
Revêtement PVC intégral, revêtement PVC supplémentaire sur toute la main sur la doublure en Kevlar®/aramide.

Caractéristiques de produit
  • Longueur 300 - 320 mm
  • Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
  • Bord festonné
  • Finition rugueuse sur toute la surface
  • Traitement spécial hydrocarbures
  • Traitement antibactérien et antiodeur
  • Fibre kevlar®
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
Bénéfices
  • Gant souple et facile d'entretien, protégeant efficacement des coupures, avec une très bonne durée de vie
  • Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
  • Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
  • Hygiène préservée
  • Design facilitant les gestes et le port en continu
  • Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
  • Protection étendue sur l'avant-bras
Ajouter à la liste

17.20 CHF/ Pairehors TVA

18.59 CHFTVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

50 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHOWA
Série
KV660
Série
KV660
Mesure du gant
11
Couleur
Bleu