Eriks
SHOWA

SHOWA Gant chimique biodégradable 707HVO taille 6

  • ERIKS:14907228
Image 1
Fabriqué avec la révolutionnaire Eco Best Technology® (EBT) de SHOWA, le SHOWA 707HVO combine le meilleur de la technologie des gants jetables et de la résistance chimique dans un gant qui protège tout en offrant un ajustement optimal et un confort exceptionnel.

Caractéristiques de produit
  • Nitrile biodégradable non supporté, enduction Eco Best Technologie
  • Orange fluorescent
  • Épaisseur 0.23 mm
  • Longueur 305 mm
  • Poignet roulotté
  • Finition texturée sur la paume et les doigts
  • Chloration pour un enfilage et un retrait faciles
Bénéfits
  • Gant fin et léger, procurant une sensation de « seconde peau »
  • Le nitrile protège les mains des huiles, hydrocarbures, graisses et produits abrasifs
  • La couleur orange fluorescent augmente la visibilité
  • La finition rugueuse de la surface assure une préhension renforcée et durable
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
  • Le poignet empêche l’intrusion de poussière
  • Enfilage et retrait facilités, sans peluches ni poussières
  • Homologation UE pour contact alimentaire
  • Sans carbamate
Ajouter à la liste

2.20 CHF/ Pairehors TVA

2.38 CHFTVA incluse

134 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHOWA
Série
707HVO
Série
707HVO
Mesure du gant
6
Couleur
Orange haute visibilité
Epaisseur
0.23 mm
Longueur
305 mm