Eriks
SHIELD

SHIELD Surchaussure DF01 CPE 41cm (100pc)

  • ERIKS:12527156
  • Fabricant:5024951003762
Image 1
Surchaussure jetable en polyéthylène comprimé (CPE), de taille moyenne 14" (36cm) ou grande 16" (41cm)

Boîte avec 100 pièce
Ajouter à la liste

5.21 CHF/ paquethors TVA

5.63 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHIELD
Série
DF01
Couleur
Bleu
Taille
41cm
Matériau
CPE