

3.90 CHF/ paquethors TVA
4.22 CHFTVA incluse
14 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHIELD |
Série | GD47 |
Matériau | Vinyl |
Mesure du gant | L |
Stérile | Non |
Poudré | Oui |
Longueur | 24 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.05 mm |
Couleur | Clair |