

6.10 CHF/ paquethors TVA
6.59 CHFTVA incluse
12 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHIELD |
Série | GD45 |
Matériau | Latex |
Mesure du gant | XL |
Stérile | Non |
Poudré | Oui |
Longueur | 24 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.08 mm |
Couleur | Blanc |