

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHIELD |
Série | GD13 |
Matériau | Vinyl |
Mesure du gant | XL |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Longueur | 24 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.06 mm |
Couleur | Bleu |