

8.60 CHF/ paquethors TVA
9.30 CHFTVA incluse
10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHIELD |
Série | GD05 |
Matériau | Latex |
Mesure du gant | S |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Longueur | 24 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.12 mm |
Couleur | Nature |