Eriks
SHELL

SHELL STOU Spirax S3 T, 209L

  • ERIKS:14896781
  • Fabricant:5011987189249
Image 1
Huile universelle pour tracteurs (STOU)
Shell Spirax S3 T 15W-40 est une huile universelle (STOU) destinée à la lubrification des transmissions et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.
Shell Spirax S3 T 15W-40 est formulée à partir d’huile minérale conventionnelle.

Caractéristiques
-remarquable stabilité au vieillissement
-bon pouvoir dispersant
-bonne protection contre l’usure et la corrosion
-pas de risque de confusion des huiles
-moins de produits à stocker / facilité d’inventaire
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Litrehors TVA

12.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

209 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 T
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
14.5 mm²/s
Densité à 15°C
890 kg/m²
Pour point
-27 °C
Point d'inflammation
226 °C