Eriks
SHELL

SHELL Spirax S4 UTTO TXM 20L

  • ERIKS:14920509
  • Fabricant:5011987134447
Image 1
Huile universelle pour tracteurs UTTO
Shell Spirax S4 TXM est une huile universelle du groupe UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) destinée à la lubrification des transmissions avec freins immergés et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

Caractéristiques
-bonne protection contre la corrosion
-bonne protection contre le vieillissement
-universelle pour des tracteurs agricoles
-simplifie le service de lubrification tout en conservant la pleine sécurité de fonctionnement
Ajouter à la liste

14.25 CHF/ Litrehors TVA

15.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S4 TXM
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
9.4 mm²/s
Densité à 15°C
882 kg/m²
Pour point
-42 °C
Point d'inflammation
220 °C