Eriks
SHELL

SHELL Spirax S4 UTTO TXM 209L

  • ERIKS:14896788
  • Fabricant:5011987188594
Image 1
Huile universelle pour tracteurs UTTO
Shell Spirax S4 TXM est une huile universelle du groupe UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) destinée à la lubrification des transmissions avec freins immergés et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

Caractéristiques
-bonne protection contre la corrosion
-bonne protection contre le vieillissement
-universelle pour des tracteurs agricoles
-simplifie le service de lubrification tout en conservant la pleine sécurité de fonctionnement
Ajouter à la liste

12.25 CHF/ Litrehors TVA

13.24 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

1045 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S4 TXM
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
9.4 mm²/s
Densité à 15°C
882 kg/m²
Pour point
-42 °C
Point d'inflammation
220 °C