Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S5 Grease EAL V320 2, 1x5KG (U)

  • ERIKS:14961819
Image 1
Graisse haute pression biodégradable

Panolin S5 Grease EAL V320 2 est une graisse biodégradable à base d’esters synthétiques spéciaux épaissis au savon de lithium. Les additifs spécialement choisis confèrent à cette graisse une bonne protection contre l’usure et des caractéristiques haute pression exceptionnelles.

Caractéristiques
  • bonne stabilité mécanique
  • bonne protection contre la corrosion
  • bonne résistance à l’eau
  • très bonnes propriétés antiusure
  • large domaine de température d’utilisation
  • toxicité minimale
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Seau
Contenu
5 l
Viscosité
320 mm²/s
Couleur
Brun
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Contenu
5 kg