Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S5 Grease EAL V320 2, 1x180KG

  • ERIKS:14925331
  • Fabricant:5011987139718
Image 1
Graisse haute pression biodégradable

Panolin S5 Grease EAL V320 2 est une graisse biodégradable à base d’esters synthétiques spéciaux épaissis au savon de lithium. Les additifs spécialement choisis confèrent à cette graisse une bonne protection contre l’usure et des caractéristiques haute pression exceptionnelles.

Caractéristiques
  • bonne stabilité mécanique
  • bonne protection contre la corrosion
  • bonne résistance à l’eau
  • très bonnes propriétés antiusure
  • large domaine de température d’utilisation
  • toxicité minimale
Ajouter à la liste

18.60 CHF/ Kilogrammehors TVA

20.11 CHFTVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

720 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Fût
Contenu
180 l
Viscosité
320 mm²/s
Couleur
Brun
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Contenu
180 kg