Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S5 Grease EAL V120P 2, 1x18KG

  • ERIKS:14924074
  • Fabricant:5011987139930
Image 1
Graisse multiusage haute pression biodégradable

Shell Panolin S5 Grease EAL V120P 2 est une graisse biodégradable à base d’esters synthétiques spéciaux épaissis au savon
de lithium. Une biodégradabilité élevée de plus de 90% et une bonne résistance à l’eau sont garanties. Les additifs
spécialement choisis confèrent à cette graisse une stabilité élevée à l’oxydation, une bonne protection contre l’usure et des
caractéristiques haute pression exceptionnelles. Panolin S5 Grease EAL V120P 2 peut dont être utilisée comme graisse universelle.

Caractéristiques
  • résistance élevée à l’oxydation
  • bonne stabilité mécanique
  • bonne protection contre la corrosion
  • excellente résistance à l’eau
  • très bonnes propriétés haute pression
  • large domaine de température d’utilisation
  • biodégradabilité très élevée
Ajouter à la liste

23.10 CHF/ Kilogrammehors TVA

24.97 CHFTVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

234 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Jerrican
Contenu
18 l
Viscosité
120 mm²/s
Couleur
Vert
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Contenu
18 kg