Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S4 HLP Synth 46, 1x50L (U)

  • ERIKS:14924069
Image 1
Huiles hydrauliques biodégradables à base d’esters synthétiques saturés

Les huiles hydrauliques de la série Shell PANOLIN S4 HLP Synth sont facilement biodégradables. Elles sont formulées à partir
d’esters synthétiques saturés et d’une technologie d’additifs sans zinc. Grâce à leur bonne biodégradabilité et leur faible
écotoxicité, elles se prêtent tout particulièrement pour une utilisation dans les régions aux environnements sensibles.
Elles sont en général miscibles et compatibles avec les huiles hydrauliques à base d’huile minérale. Lors de la substitution
cependant, pour garantir la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité et de mousse, le système doit être vidangé
complètement et rincé afin que la teneur en huile résiduelle ne dépasse pas 2 %. Des informations complémentaires relatives
aux procédures de substitution des huiles d’installations hydrauliques peuvent être consultées dans la spécification ISO 15380
par exemple.

Caractéristiques
  • permet des intervalles de vidange extrêmement longs
  • excellentes propriétés haute pression et réserves de performance
  • excellent comportement d’écoulement à froid
  • résinification et formation de dépôts réduites, même lors de fortes charges thermiques
  • excellente stabilité à l’oxydation
Ajouter à la liste

12.85 CHF/ Litrehors TVA

13.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

350 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Tambour
Contenu
50 l
Viscosité
47 mm²/s
Densité à 15°C
916 kg/m²
Pour point
-57 °C
Point d'inflammation
240 °C
Plage de température
de -20 jusqu'à 90 °C
Contenu
46 kg