Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S4 Gear EAL 150, 1x190KG

  • ERIKS:14923936
  • Fabricant:5011987285125
Image 1
Huiles biodégradables pour engrenages industriels et marins

Les huiles biodégradables haute pression Shell PANOLIN S4 Gear EAL sont formulées à base d’esters synthétiques
renouvelables saturés et destinées en premier lieu à la lubrification d’engrenages industriels et marins. Elles ont d’excellentes
propriétés haute pression grâce auxquelles elles réduisent l’abrasion fine dans les réducteurs et agrégats. Les huiles pour
engrenages PANOLIN S4 Gear EAL à base d’esters ont généralement une meilleure adhérence aux surfaces que les huiles
conventionnelles.
Elles sont en général miscibles et compatibles avec les huiles lubrifiantes à base d’huile minérale. Afin de profiter pleinement
des excellentes caractéristiques des huiles PANOLIN S4 Gear EAL, tout mélange avec des huiles de type différent est à éviter.

Caractéristiques
  • impact environnemental réduit
  • protection anticorrosion prononcée
  • excellentes propriétés haute pression et antiusure
  • résistance élevée à l’oxydation et au vieillissement
  • comportement viscosité-température très favorable
  • bon comportement d’écoulement à froid
  • empêche la résinification et les dépôts, même lors de fortes charges thermiques
  • stabilité au cisaillement extraordinaire
Ajouter à la liste

25.15 CHF/ Litrehors TVA

27.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Fût
Contenu
205 l
Viscosité
150 mm²/s
Densité à 15°C
925 kg/m²
Pour point
-33 °C
Point d'inflammation
249 °C
Contenu
190 kg