Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S4 Gear 220, 1x190KG

  • ERIKS:14984525
  • Fabricant:5011987283671
Image 1
Huiles haute performance en partie
biodégradables pour engrenages industriels

Les huiles haute pression en partie biodégradables Panolin S4 Gear sont à base d’esters synthétiques saturés et destinées en
premier lieu à la lubrification de réducteurs industriels. Elles ont d’excellentes propriétés haute pression grâce auxquelles elles
réduisent l’abrasion fine dans les réducteurs et agrégats. Les huiles pour engrenages Panolin S4 Gear à base d’esters ont
généralement une meilleure adhésion aux surfaces que les huiles conventionnelles.
Elles sont miscibles et compatibles avec les huiles lubrifiantes de base minérale. Afin de profiter pleinement des excellentes
caractéristiques des huiles Panolin S4 Gear, tout mélange avec des huiles de type différent est à éviter.

Caractéristiques
  • impact environnemental réduit
  • protection anticorrosion prononcée
  • excellentes propriétés haute pression et antiusure
  • résistance élevée à l’oxydation et au vieillissement
  • comportement viscosité-température très favorable
  • bon comportement d’écoulement à froid
  • empêche la résinification et les dépôts, même lors de fortes charges thermiques
  • stabilité au cisaillement extraordinaire
Ajouter à la liste

13.25 CHF/ Litrehors TVA

14.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

209 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Fût
Contenu
206 l
Viscosité
220 mm²/s
Densité à 15°C
923 kg/m²
Pour point
-41 °C
Point d'inflammation
300 °C
Contenu
190 kg