Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S3 HLP Synth 46, 1x900KG

  • ERIKS:14923921
  • Fabricant:5011987284111
Image 1
Huiles hydrauliques biodégradables à base d’esters synthétiques saturés

L’huile hydraulique de Shell PANOLIN S3 HLP Synth est entièrement saturée et facilement biodégradable. Elle est formulée à
partir d’esters synthétiques et d’une technologie d’additifs sans zinc. Grâce à leur bonne biodégradabilité et leur faible
écotoxicité, elles se prêtent tout particulièrement pour une utilisation dans les régions aux environnements sensibles.
Il est en général miscible et compatible avec les huiles hydrauliques à base d’huile minérale. Lors de la substitution cependant,
pour garantir la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité et de mousse, le système doit être vidangé complètement
et rincé afin que la teneur en huile résiduelle ne dépasse pas 2 %. Des informations complémentaires relatives aux procédures
de substitution des huiles d’installations hydrauliques peuvent être consultées dans la spécification ISO 15 380 par exemple.

Caractéristiques
  • permet une prolongation des intervalles de vidange
  • excellentes propriétés haute pression
  • excellent comportement d’écoulement à froid
  • résinification et formation de dépôts réduites, même lors de fortes charges thermiques
  • excellente stabilité à l’oxydation
Ajouter à la liste

11.05 CHF/ Litrehors TVA

11.95 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
IBC
Contenu
989 l
Viscosité
44 mm²/s
Densité à 15°C
910 kg/m²
Couleur
Jaune
Pour point
-54 °C
Point d'inflammation
247 °C
Plage de température
de -20 jusqu'à 92 °C
Contenu
900 kg