Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN Biofluid ZFH, 1x1000L

  • ERIKS:14978122
  • Fabricant:5011987284043
Image 1
Huile biodégradable universelle pour tracteurs (UTTO)

PANOLIN Biofluid ZFH est un lubrifiant biodégradable UTTO à base d’esters synthétiques saturés destiné à la lubrification de
transmissions avec freins immergés et de systèmes hydrauliques des machines de chantier, agricoles et forestières. PANOLIN
Biofluid ZFH a été développé en collaboration avec ZF Friedrichshafen afin de répondre aux exigences élevées de cette
dernière.

Elle est en général miscible et compatible avec les huiles lubrifiantes de base minérale. Afin de profiter pleinement des
excellentes caractéristiques de PANOLIN Biofluid ZFH, tout mélange avec des huiles de type différent est à éviter.

  • impact environnemental réduit
  • très bonnes propriétés extrême pression et antiusure
  • résistance élevée à l’oxydation et au vieillissement
  • comportement viscosité-température très favorable
  • bon comportement d’écoulement à froid
  • empêche le broutage des freins immergés grâce aux additifs sélectionnés
  • stabilité au cisaillement extraordinaire
Ajouter à la liste

12.95 CHF/ Litrehors TVA

14.00 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
IBC
Contenu
975.08 l
Viscosité
60 mm²/s
Densité à 15°C
923 kg/m²
Pour point
-55 °C
Point d'inflammation
244 °C
Contenu
900 kg