Eriks
SHELL

SHELL Huile pour turbines Turbo T 46 209L

  • ERIKS:14943241
  • Fabricant:5011987109346
Image 1
Huiles pour turbines à vapeur et hydrauliques
Les huiles Shell Turbo T contiennent des additifs et sont destinées principalement à la lubrification des groupes de turbines à vapeur et turbines hydrauliques. Outre la lubrification des paliers, elles ont fait leurs preuves comme fluides hydrauliques dans les régulateurs. La gamme Shell Turbo T est élaborée à partir d’huiles de base issues d’un raffinage aux normes extrêmement serrées, répondant à des exigences sévères quant à leur résistance à l’oxydation, pouvoir désémulsificatif et capacité de désaération.

Caractéristiques
  • Excellente stabilité au vieillissement
  • Très bon pouvoir de séparation vis-à-vis de l’air et de l’eau
  • Bonne compatibilité envers les élastomères et peintures
  • Exemptes de zinc
Ajouter à la liste

7.95 CHF/ Litrehors TVA

8.59 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

5643 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
T 46
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
46 mm²/s
Densité à 15°C
858 kg/m²
Pour point
-27 °C
Point d'inflammation
220 °C