Eriks
SHELL

SHELL Huile pour turbines Turbo T 46 1000L IBC

  • ERIKS:14952109
  • Fabricant:5011987224520
Image 1
Huiles pour turbines à vapeur et hydrauliques
Les huiles Shell Turbo T contiennent des additifs et sont destinées principalement à la lubrification des groupes de turbines à vapeur et turbines hydrauliques. Outre la lubrification des paliers, elles ont fait leurs preuves comme fluides hydrauliques dans les régulateurs. La gamme Shell Turbo T est élaborée à partir d’huiles de base issues d’un raffinage aux normes extrêmement serrées, répondant à des exigences sévères quant à leur résistance à l’oxydation, pouvoir désémulsificatif et capacité de désaération.

Caractéristiques
  • Excellente stabilité au vieillissement
  • Très bon pouvoir de séparation vis-à-vis de l’air et de l’eau
  • Bonne compatibilité envers les élastomères et peintures
  • Exemptes de zinc
Ajouter à la liste

7.90 CHF/ Litrehors TVA

8.54 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

2000 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
T 46
Emballage
IBC
Contenu
1000 l
Viscosité
46 mm²/s
Densité à 15°C
858 kg/m²
Pour point
-27 °C
Point d'inflammation
220 °C