Eriks
SHELL

SHELL Huile pour turbines Turbo T 100 209L

  • ERIKS:14943244
  • Fabricant:5011987013421
Image 1
Huiles pour turbines à vapeur et hydrauliques
Les huiles Shell Turbo T contiennent des additifs et sont destinées principalement à la lubrification des groupes de turbines à vapeur et turbines hydrauliques. Outre la lubrification des paliers, elles ont fait leurs preuves comme fluides hydrauliques dans les régulateurs. La gamme Shell Turbo T est élaborée à partir d’huiles de base issues d’un raffinage aux normes extrêmement serrées, répondant à des exigences sévères quant à leur résistance à l’oxydation, pouvoir désémulsificatif et capacité de désaération.

Caractéristiques
  • Excellente stabilité au vieillissement
  • Très bon pouvoir de séparation vis-à-vis de l’air et de l’eau
  • Bonne compatibilité envers les élastomères et peintures
  • Exemptes de zinc
Ajouter à la liste

8.45 CHF/ Litrehors TVA

9.13 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

1463 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
T 100
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
100 mm²/s
Densité à 15°C
873 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
250 °C