Eriks
SHELL

SHELL Huile pour transmissions de machines de chantier Spirax S4 CX 30 20L

  • ERIKS:14919825
  • Fabricant:5011987134454
Image 1
Huiles haute performance pour transmissions de machines de chantier
Les lubrifiants Shell Spirax S4 CX ont été développés spécialement pour les systèmes de transmission de machines de chantier. Elles répondent aux spécifications TO-4 de Caterpillar ainsi qu’à celles des constructeurs mentionnés ci-dessous, permettent d’atteindre les forces de transmission maximales des embrayages à lamelles, réduisent l’usure des flancs de dentures et empêchent le broutage des freins immergés.

Caractéristiques:
- excellente compatibilité avec les composants des transmissions et revêtements de friction
- les caractéristiques optimisées des coefficients de frottement permettent l’augmentation de la puissance de transmission et augmentent la durée de vie des embrayages
- très bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement
- protection prononcée contre la corrosion
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Litrehors TVA

13.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

180 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S4 CX 30
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
10.9 mm²/s
Densité à 15°C
899 kg/m²
Pour point
-30 °C
Point d'inflammation
205 °C