Eriks
SHELL

SHELL Huile pour ponts Spirax S6 ADME 75W-90, 1x209L

  • ERIKS:14914299
  • Fabricant:5011987121515
Image 1
"Shell Spirax S6 ADME a été formulée avec une sélection d’huiles de base synthétiques et une technologie d’additifs moderne.
Elle a été développée pour répondre aux exigences posées aux ponts fortement sollicités de véhicules modernes et à venir.
Shell Spirax S6 ADME conserve ses caractéristiques, même durant les périodes d’utilisation les plus longues prescrites par les
constructeurs.
Des huiles de base synthétiques de haute qualité et les additifs soigneusement adaptés fournissent les propriétés suivantes.
Caractéristiques
 sécurité de lubrification accrue et remarquable protection antiusure
 haute stabilité à l’oxydation et résistance thermique
 rendement amélioré et diminution de la consommation de carburant
 extrême stabilité au cisaillement
 excellente fluidité à basse température
 caractéristique de frottement constante
 protection prononcée contre la corrosion
 bon comportement envers les joints
 excellente qualité de passage des rapports"
" engrenages de véhicules pour intervalles de vidange prolongés (respecter les prescriptions du constructeur)
 ponts fortement sollicitées"
"Normes
 API GL-5, GL-4 MT-1
 SAE J 2360

Homologations
 DAF
 Detroit 93K 219.01
 MAN 342 Typ S1
341 Typ Z2, GA1
 Mercedes Benz 235.8
 Scania STO 1:1 G; STO 2:0 A FS
 Volvo 97312
 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Répond aux exigences
 Arvin Meritor O-76N
 Mack GO-J"
Ajouter à la liste

24.60 CHF/ Litrehors TVA

26.59 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

1463 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL