Eriks
SHELL

SHELL Huile pour ponts Spirax S3 AX 80W-90 52L

  • ERIKS:14897285
Image 1
Huile haute performance pour ponts
Les huiles pour ponts Shell Spirax S3 ont été conçues pour être employées dans les essieux moteurs fortement sollicités les plus modernes des véhicules utilitaires. Elles ont été formulées au moyen d’huiles de base minérale spécialement adaptées entre elles et d’une technologie d’additivation propre à Shell.

Propriétés:
- des réserves accrues d’additifs pour un prolongement des intervalles entre les vidanges et une protection à long terme contre l’usure
- des conditions de frottement optimisées permettent de réduire la dissipation de l’énergie et les températures
- un rendement accru et donc une consommation réduite en carburant

Domaines d’utilisation:
Ponts de :
- voitures de tourisme,
- véhicules utilitaires,
- engins de terrassement et de chantier, machines agricoles
- engrenages hypoïdes, à spirale, coniques et à roues dentées

Normes:
API GL-5, MT-1

Homologations:
MAN
Mercedes-Benz
Scania
RVI
ZF
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 52Commande minimum: 52

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 AX 80W-90
Emballage
Fût
Contenu
52 l
Viscosité
16.8 mm²/s
Densité à 15°C
900 kg/m²
Pour point
-30 °C
Point d'inflammation
220 °C