Eriks
SHELL

SHELL Huile pour ponts Spirax S3 ALS 85W-90 1x20L

  • ERIKS:14924666
  • Fabricant:5011987137998
Image 1
Huile haute performance pour ponts
Les huiles pour ponts Shell Spirax S3 ont été conçues pour être employées dans les essieux moteurs fortement sollicités les plus modernes des véhicules utilitaires. Elles ont été formulées au moyen d’huiles de base minérale spécialement adaptées entre elles et d’une technologie d’additivation propre à Shell.

Propriétés:
- des réserves accrues d’additifs pour un prolongement des intervalles entre les vidanges et une protection à long terme contre l’usure
- des conditions de frottement optimisées permettent de réduire la dissipation de l’énergie et les températures
- un rendement accru et donc une consommation réduite en carburant

Domaines d’utilisation:
Ponts de :
- voitures de tourisme,
- véhicules utilitaires,
- engins de terrassement et de chantier, machines agricoles
- engrenages hypoïdes, à spirale, coniques et à roues dentées

Normes:
API GL-5, MT-1

Homologations:
MAN
Mercedes-Benz
Scania
RVI
ZF
Ajouter à la liste

16.65 CHF/ Litrehors TVA

18.00 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

80 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
ALS 85W-90
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
16.5 mm²/s
Densité à 15°C
907 kg/m²
Couleur
Brun
Pour point
-27 °C
Point d'inflammation
190 °C