Eriks
SHELL

SHELL Huile pour ponts Spirax S2 A 85W-140 52L

  • ERIKS:14897283
Image 1
Huiles pour engrenages hypoïdes
Les huiles Shell Spirax S2 A ont été conçues pour les engrenages d’essieux fortement sollicités de voitures, de véhicules
utilitaires, d’engins de terrassement, de machines de chantier et agricoles.
Des huiles de base minérales à haute résistance au vieillissement, des caractéristiques viscosité/température très favorables et des additifs soigneusement adaptés garantissent les propriétés suivantes:

Caractéristiques:
- Haute résistance contre l’usure
- Très bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement
- Protection prononcée contre la corrosion
Ajouter à la liste

13.95 CHF/ Litrehors TVA

15.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 52Commande minimum: 52

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 A 85W-140
Emballage
Fût
Contenu
52 l
Viscosité
25.6 mm²/s
Densité
908 g/cm³
Densité à 15°C
908 kg/m²
Couleur
Brun
Pour point
-15 °C
Point d'inflammation
215 °C