Eriks
SHELL

SHELL Huile pour perforatrices Air Tool Oil S2 A 100 209L

  • ERIKS:14896683
  • Fabricant:5011987187931
Image 1
Huiles pour perforatrices
Shell Air Tool Oil S2 A 32 et 100 sont des huiles pour perforatrices à haut rendement avec un très bon pouvoir de protection anticorrosive et des propriétés haute pression prononcées.
Les huiles Shell Air Tool Oil S2 A se prêtent particulièrement bien à la lubrification d’outils pneumatiques, tels que moteurs à air comprimé, marteaux piqueurs, marteaux batteurs, perforatrices, outils de rivetage, etc.
La bonne adhérence et les additifs haute pression des huiles Shell Air Tool Oil S2 A préservent les mécanismes de l’usure, également lors de surcharges et de sollicitations saccadées. Des additifs supplémentaires protègent contre la corrosion, même en présence d’une très forte humidité de l’air et lors de la formation d’eau de condensation.

Caractéristiques:
  • remarquable résistance aux fortes charges et à l’usure
  • bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement
  • protection anticorrosive prononcée
  • préviennent la formation de glace aux lumières d’échappement
Ajouter à la liste

9.65 CHF/ Litrehors TVA

10.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

209 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 A 100
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
100 mm²/s
Densité à 15°C
894 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
241 °C