Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs Helix Ultra ECT C2C3 0W-30 1000L acier

  • ERIKS:14899103
Image 1
Huiles synthétiques superlubrifiantes pour moteurs de voitures modernes
Les huiles synthétiques Shell Helix Ultra sont destinées aux moteurs modernes à essence et diesel haute performance avec technique multisoupape et suralimentation. Les huiles de base synthétiques de haut standard et une sélection d’additifs particulièrement bien adaptés assurent une haute sécurité de service durant toute la période d’utilisation et sous toutes les conditions dans le trafic routier.

Caractéristiques
  • Excellente propriété de démarrage dans toutes les conditions climatiques
  • Diminution notable de la consommation de carburant durant toute la période d’utilisation
  • Consommation d’huile extrêmement faible
  • Excellente propreté du moteur - protection assurée contre les dépôts
  • Protection du moteur contre l’usure et la formation de dépôts (laques), même lors de conditions de service sévères, ce qui augmente la durée de vie du moteur
  • Diminution des émissions nocives
  • Remarquable stabilité au vieillissement
  • Bon pouvoir dispersant
  • Bonne protection contre l’usure et la corrosion
  • Haute stabilité au cisaillement
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
ECT C2C3 0W-30
Emballage
Container
Contenu
1 l
Viscosité
11.9 mm²/s
Densité à 15°C
838 kg/m²
Pour point
-51 °C
Point d'inflammation
226 °C