Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs Helix HX7 10W-40, 1x55L

  • ERIKS:14918563
  • Fabricant:5011987130036
Image 1
Huiles partiellement synthétiques pour des moteurs de voitures et camions légères.
Les produits Shell Helix HX7 sont des huiles partiellement synthétiques qui conviennent spécialement aux moteurs les plus
modernes utilisant la technologie multisoupape. Les composants synthétiques combinés aux additifs appropriés leurs confèrent des avantages importants.

Caractéristiques
  • Démarrage à froid facilité et effet superlubrifiant prononcé
  • Protection du moteur contre l’usure et la formation de dépôts (laques), même lors de conditions de service sévères, ce qui augmente considérablement la durée de vie du moteur
  • Empêche le gommage des segments
  • Diminution des émissions nocives
  • Diminue la consommation de carburant
  • Remarquable stabilité au vieillissement
  • Bon pouvoir dispersant
  • Bonne protection contre l’usure et la corrosion
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
HX7 10W-40 (SN/CF A3)
Emballage
Fût
Contenu
55 l
Viscosité
14.4 mm²/s
Densité à 15°C
860 kg/m²
Pour point
-45 °C
Point d'inflammation
246 °C