Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs diesel Rimula R4 X 15W-40 209L

  • ERIKS:14897628
  • Fabricant:5011987228986
Image 1
Huile pour moteurs de parc de véhicules mixte
Shell Rimula R4 X 15W-40 est une huile haute performance pour moteurs diesel et à essence avec ou sans suralimentation. Les huiles de base de haute qualité combinées aux additifs équilibrés confèrent un niveau de performance élevée même pour des moteurs fortement sollicités.

Caractéristiques:
- excellente stabilité à l’oxydation et à haute température
- pouvoir dispersant prononcé
- bonne propreté des pistons et segments
- bonne protection antiusure et anticorrosion
- puissance optimale du moteur
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
R4 X 15W-40
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
14.7 mm²/s
Densité à 15°C
888 kg/m²
Pour point
-36 °C
Point d'inflammation
230 °C