Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs diesel LowSAPS Rimula R5 LM 10W-40 209L

  • ERIKS:14897332
  • Fabricant:5011987224261
Image 1
Huile de technologie synthétique pour moteurs diesel EURO IV, V, VI
Shell Rimula R5 LE 10W-40 assure une performance et une tenue excellente grâce à sa technologie unique. Elle a été spécialement développée pour assurer la protection ultime des nouveaux moteurs diesel à faibles émissions (EURO IV, V, VI) de véhicules utilitaires équipés de filtres à particules et de systèmes de post-traitement des gaz d’échappement. Shell Rimula R5 LE 10W-40 assure performance et protection également dans les moteurs plus anciens de technologie européenne, américaine et japonaise.

Caractéristiques:
Excellente propreté des pistons grâce à la technologie d’additifs d’avant-garde
Intervalles de vidange prolongés
Réduction de la consommation de carburant par la présence de composants synthétiques
Compatible avec les systèmes de post-traitement les plus modernes
Réduit les émissions grâce à la technologie d’additifs low SAPS
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
R5 LM 10W-40