Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs diesel LowSAPS Rimula R4 L 15W-40 1000L IBC

  • ERIKS:14951003
  • Fabricant:5011987035225
Image 1
Huile haute performance pour moteurs diesel EURO IV, V, VI
Shell Rimula R4 L 15W-40 offre une performance et une tenue excellente grâce à l’utilisation d’une technologie d’huile pour moteurs unique. Elle a été spécialement développée pour assurer la protection ultime des nouveaux moteurs diesel à faibles émissions (EURO IV, V, VI) de véhicules utilitaires équipés de filtres à particules et de systèmes de post-traitement des gaz d’échappement. Shell Rimula R4 L 15W-40 assure performance et protection également dans les moteurs plus anciens de technologie européenne, américaine et japonaise.

Caractéristiques:
- Propreté des pistons exceptionnelle
Shell Rimula R4 L 15W-40 est conçue à partir d’une combinaison unique d’additifs spéciaux, il en
résulte une propreté des pistons irréprochable augmentant ainsi le rendement et la fiabilité du moteur.
Une caractéristique particulière de Shell Rimula R4 L 15W-40 consiste en son alcalinité (TBN) basse qui résulte de la technologie avancée de cette huile pour moteurs unique.

- Usure réduite – durée de vie du moteur prolongée
Shell Rimula R4 L 15W-40 a été optimisée pour dépasser les standards de protection antiusure exigés
pour un grand nombre de moteurs européens, américains et japonais et pour offrir dans toutes les con-
ditions de service une excellente protection contre l’usure. Shell Rimula R4 L 15W-40 est particulière-
ment efficace pour empêcher le glaçage des cylindres (bore polishing) et l’usure des soupapes. La
durée de vie du moteur s’en trouve prolongée et les coûts d’entretien minimisés

- Stabilité au cisaillement
L’améliorant de l’indice de viscosité utilisé a une stabilité au cisaillement extrême. La viscosité reste
ainsi conforme durant toute la durée d’utilisation même lors de fortes contraintes mécaniques. La consommation d’huile et l’usure mécanique s’en trouvent par conséquent réduites.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
R4 L 15W-40
Emballage
IBC
Contenu
1 l
Viscosité
15.3 mm²/s
Densité à 15°C
876 kg/m²
Pour point
-35 °C
Point d'inflammation
236 °C