Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs de marque spécifique Helix Ultra Pro AF-L 5W-30 1L

  • ERIKS:14899783
Image 1
Huile synthétique superlubrifiante pour moteurs de voiture de marques spécifiques
Shell Helix Ultra Professional est une gamme d'huiles haute performance superlubrifiantes synthétiques, pour moteurs à essence et diesel à injection directe de voitures modernes.
Les huiles de base synthétiques et les additifs soigneusement sélectionnés garantissent, même dans les conditions de service extrêmes, une haute sécurité de fonctionnement durant toute la période d’utilisation.

Caractéristiques
-excellent comportement lors de démarrage à froid
-remarquable protection contre l’usure à toutes les conditions de service
-économie de carburant considérable durant toute la durée de service
-réduction des émissions nocives
-consommation d’huile extrêmement faible
-haute stabilité au vieillissement
-propreté du moteur exceptionnelle
-longévité accrue du moteur
-intervalles de vidange prolongés (Long Drain)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
AF-L 5W-30