Eriks
SHELL

SHELL Huile pour moteurs à gaz Mysella S5 S 40 209L

  • ERIKS:14898161
  • Fabricant:5011987224643
Image 1
Huiles pour moteurs à gaz à faible teneur en cendres
Les huiles Shell Mysella ont été développées pour les exigences particulières des moteurs à gaz à 4 temps. La technologie d’additifs « low ash » combinée aux huiles de base minérales de haute qualité confèrent à ces produits une sécurité de fonctionnement élevée.
Les huiles Shell Mysella répondent aux exigences de la nouvelle génération de moteurs stationnaires à mélange pauvre alimentés au gaz et équipés de systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, elles réduisent les émissions de NOx dans une large mesure.

Caractéristiques:
  • excellent pouvoir détergent
  • excellente propreté des pistons et du moteur
  • excellente protection contre l’oxydation et la nitration
  • teneur en cendres sulfatées optimisée pour une longue durée de vie des soupapes et des bougies d’allumage
  • faible teneur en phosphore pour une longue durée de vie du catalyseur
  • protection prononcée contre l’usure et la corrosion
Ajouter à la liste

10.65 CHF/ Litrehors TVA

11.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S5 S 40
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
12.5 mm²/s
Densité à 15°C
890 kg/m²
Pour point
-18 °C
Point d'inflammation
268 °C