Eriks
SHELL

SHELL Huile pour machines frigorifiques Refrigeration Oil S2 FR-A 68 209L

  • ERIKS:14896821
  • Fabricant:5011987173835
Image 1
Huiles pour machines frigorifiques
Les huiles Shell Refrigeration Oil sont été conçues et mises au point pour la lubrification des machines frigorifiques, domaine où elles ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années.
L’utilisation de Shell Refrigeration Oil permet d’éviter la formation de boues ou de résidus dans le circuit de graissage des machines.
Les huiles Shell Refrigeration Oil assurent un service sans faille, ce qui permet de limiter les arrêts d’exploitation aux seuls travaux de contrôle et de services périodiques.
Elles sont disponibles - avec les mêmes critères qualitatifs - à l’échelle mondiale, les préconisations des constructeurs de machines destinées à l’exportation sont ainsi facilitées.

Caractéristiques
-excellente tenue aux basses températures
-point d’écoulement bas
-faible tendance à la formation de cristaux de paraffine
-remarquable stabilité thermique et haute résistance au vieillissement
Ajouter à la liste

9.70 CHF/ Litrehors TVA

10.49 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

209 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 FR-A 68
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
68 mm²/s
Densité à 15°C
862 kg/m²
Pour point
-39 °C