Eriks
SHELL

SHELL Huile pour glissières S3 M 68 20L

  • ERIKS:14925553
  • Fabricant:5011987138117
Image 1
Huiles à haute performance pour glissières
Les huiles Shell Tonna S3 M forment une série de produits de pointe pour la lubrification des glissières de machines-outils de précision. Elles assurent une avance très précise et sans vibrations, c’est-à-dire une élimination sûre de l’effet stick-slip, même aux vitesses les plus basses et en présence de pressions élevées.

De plus, en tenant compte des prescriptions des constructeurs, les huiles Shell Tonna S3 M peuvent également être utilisées dans les boîtes d’avance et réducteurs annexes ainsi que dans les systèmes hydrauliques.

Caractéristiques
-formation d’un film lubrifiant très adhérent
-égouttement minime des glissières verticales
-excellentes propriétés haute pression et antiusure
-très bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement
-protection anticorrosion prononcée
-excellente capacité de désaération et de désémulsion
-très bonne résistance à l’eau
-très bonne compatibilité envers les élastomères et vernis
-exemptes de silicone
Ajouter à la liste

11.00 CHF/ Litrehors TVA

11.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

720 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 M 68
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
68 mm²/s
Densité à 15°C
879 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
225 °C