Eriks
SHELL

SHELL Huile pour convertisseurs Tegula V32 209L

  • ERIKS:14957596
  • Fabricant:5011987120600
Image 1
Huile haute pression pour transmissions hydrodynamiques
Shell Tegula V 32 est une huile pour engrenages à haut rendement, spécialement développée pour les embrayages hydrodynamiques, les convertisseurs de couple et les transmissions à engrenages.
Le liquide de base est une huile minérale avec une stabilité au vieillissement très prononcée. Une combinaison d’additifs sélectionnés confère à cette huile des avantages importants.

Caractéristiques
-haute stabilité à l’oxydation
-vitesse de désaération très favorable
-propriétés antiusure prononcées
-bonne protection anticorrosion
-propriétés détergentes
-comportement favorable envers les joints et peintures
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Litrehors TVA

10.70 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

7733 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
V32
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
32 mm²/s
Densité à 15°C
870 kg/m²
Pour point
-30 °C
Point d'inflammation
211 °C