Eriks
SHELL

SHELL Huile pour boîtes de vitesses manuelles Transmission MA 75W-90 209L

  • ERIKS:14943256
  • Fabricant:5011987100732
Image 1
Huile synthétique multigrade pour transmissions manuelles à hautes performances
Shell Transmission MA est une huile synthétique pour boîtes de vitesses à faible frottement de très haute performance, conçue pour répondre aux exigences élevées des fabricants de boîtes de vitesses.
Des huiles de synthèse de haute qualité et un concept d'additifs spécialement adapté confèrent à cette huile les propriétés suivantes.

Caractéristiques:
  • Sécurité de lubrification accrue et excellente protection contre l'usure
  • Meilleure stabilité à l'oxydation et résistance thermique
  • Meilleur rendement et consommation de carburant réduite
  • Moins de pollution de l'environnement
  • Extrêmement stable au cisaillement
  • Excellentes propriétés d'écoulement à basses températures
  • Capacité optimale à porter la saleté
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Excellente compatibilité avec les joints
  • Excellente qualité de changement de vitesse
  • Durée de vie plus longue des engrenages


Domaines d'application :
  • Boîtes de vitesses manuelles de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires, y compris le ralentisseur intégré
  • Boîtes de vitesses supplémentaires, boîtes de transfert
  • Huile de transmission automobile pour des intervalles de vidange très longs (respecter les prescriptions du constructeur)
  • Transmissions d'essieux fortement sollicitées


Normes :
Shell Transmission MA
API GL-4, MT-1

Approbations :
Mercedes-Benz 235.11
Ajouter à la liste

27.90 CHF/ Litrehors TVA

30.16 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

418 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
MA 75W-90
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
14.6 mm²/s
Densité à 15°C
847 kg/m²
Pour point
-42 °C
Point d'inflammation
215 °C