Eriks
SHELL

SHELL Huile pour boîtes de vitesses automatiques Spirax S6 ATF VM Plus (U) 1x20L

  • ERIKS:14908243
Image 1
Liquides synthétiques pour transmissions automatiques
Huiles pour transmissions automatiques entièrement synthétiques, spécifiques à une marque. Permettent de prolonger l’intervalle entre les vidanges.
Ajouter à la liste

18.55 CHF/ Litrehors TVA

20.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

60 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
7 mm²/s
Couleur
Rouge
Densité à 15°C
850 kg/m²
Pour point
-48 °C
Point d'inflammation
222 °C