Eriks
SHELL

SHELL Huile pour boîtes de vitesses automatiques Spirax S2 ATF AX 52l

  • ERIKS:14897284
Image 1
Fluide universel pour boîtes de vitesses automatiques
Shell Spirax S2 ATF AX est un véritable fluide universel destiné à la lubrification des boîtes de vitesses automatiques (ATF) de véhicules et machines de chantier. L’utilisation de composants modernes (huile de base et additifs) permet de remplir les exigences de la majorité des constructeurs.

Caractéristiques:
- indice de viscosité élevé
- bonne performance antiusure et extrême pression
- grande stabilité thermique et haute résistance à l’oxydation
- bonnes propriétés anticorrosion
- très bon comportement à froid
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Litrehors TVA

15.13 CHFTVA incluse

Vendu par: 52Commande minimum: 52

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 ATF AX
Emballage
Fût
Contenu
52 l
Viscosité
35 mm²/s
Densité à 15°C
874 kg/m²
Pour point
-45 °C
Point d'inflammation
180 °C