Eriks
SHELL

SHELL Huile pour boîtes de vitesses automatiques ATF 134 209L

  • ERIKS:14943258
  • Fabricant:5011987117051
Image 1
Huile pour boîtes automatiques Mercedes-Benz
Shell ATF 134 a été développée en collaboration avec Mercedes-Benz pour la lubrification de toute la gamme de boîtes de vitesses de la nouvelle génération à 5 et 7 vitesses ainsi que les boîtes de vitesses sport NAG2V. Shell ATF 134 est composée d'huiles de base synthétiques hydrocraquées de qualité supérieure spécialement sélectionnées et d'un ensemble d'additifs spécifiques à l'application, développés selon les technologies les plus novatrices.

Caractéristiques:
- stabilité supérieure du coefficient de frottement
- stabilité thermique et à l’oxydation élevée
- excellent pouvoir de refroidissement
- excellente stabilité au cisaillement
- pertes par évaporation minimes
- constance supérieure de qualité
Ajouter à la liste

12.50 CHF/ Litrehors TVA

13.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
29 mm²/s
Densité à 15°C
847 kg/m²
Pour point
-51 °C
Point d'inflammation
202 °C