Eriks
SHELL

SHELL Huile lubrifiante pour compresseurs rotatifs Corena S4 R 46 209L

  • ERIKS:14896686
  • Fabricant:5011987186279
Image 1
Huiles pour compresseurs d’air rotatifs et à vis
Les huiles Shell Corena R sont des lubrifiants de haute qualité optimisés pour la lubrification des compresseurs d’air rotatifs à palettes et à vis avec injection d'huile. Les huiles de base minérale hydrotraitée et les additifs soigneusement sélectionnés garantissent les caractéristiques suivantes.


-très bonne stabilité thermique. Les huiles Shell Corena S3 R réduisent la formation de boue et de dépôts
-excellente capacité de désémulsion
-très bonne résistance à l'oxydation
-très bonne protection contre la corrosion et l'usure
-excellente capacité de désaération et de séparation de l'eau
-comportement moussant optimal
-intervalle de vidange jusqu’à 6000 heures
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Litrehors TVA

15.67 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

627 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S4 R 46
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
46 mm²/s
Densité à 15°C
843 kg/m²
Pour point
-45 °C
Point d'inflammation
230 °C